Eriks
METABO

METABO Filtre 1" court, avec cartouche pour filtre lavable (0903050314)

  • ERIKS:14513021
  • Fabricant:4003665316291
Image 1
Pour le raccordement à la conduite d'aspiration de toutes les pompes de jardin et de tous les surpresseurs avec ou sans réservoir, Le filtre protège la pompe et les installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules très fines, Carter et couvercle en polypropylène antichoc, Raccords avec filet intérieur en laiton, Résistant à la température entre 0 et 60 °C, Livraison comprenant une cartouche pour filtre lavable avec tissu en nylon 80 μm, contre le sable et les matériaux solides les plus fins, Les pompes de jardin et les surpresseurs domestiques nécessitent un filtre court en raison de leur faible hauteur
Ajouter à la liste

79,21 €/ Unitéhors TVA

95,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO