Eriks
METABO

METABO Feuilles abrasives auto-agrippantes 80 x 133 mm, P 120, 16 trous, à fixation auto-agrippante (SRA) (635201000)

  • ERIKS:14512863
  • Fabricant:4061792215214
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement, Spécialement pour le traitement des peintures, vernis de tout type et mastic, Exemples d'utilisation : ébarbage et nettoyage de feuilles de placage, de bois massif, de bois contreplaqué et de surfaces vernies, ébarbage des arêtes de meubles en contreplaqué
Ajouter à la liste

5,30 €/ paquethors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO