Eriks
METABO

METABO Feuilles abrasives auto-agrippantes 100 x 150 mm, P 240, 9 trous, à fixation auto-agrippante (SMA) (635218000)

  • ERIKS:14512879
  • Fabricant:4061792215382
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouverts et grande puissance d'enlèvement, Spécialement pour le traitement des peintures, vernis de tout type et mastic, Pour l'ébarbage et le nettoyage de feuilles de placage, de bois massif, de bois contreplaqué et de surfaces vernies, l'ébarbage des arêtes de meubles en contreplaqué; etc.
Ajouter à la liste

7,03 €/ paquethors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO