Eriks
METABO

METABO Feuilles abrasives auto-agrippantes 100 x 150 mm, P 100, 9 trous, à fixation auto-agrippante (SMA) (635208000)

  • ERIKS:14512870
  • Fabricant:4061792215276
Image 1
Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serré et grande puissance d'enlèvement, Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non-ferreux, métaux légers, par exemple pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles pelliplaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées
Ajouter à la liste

7,03 €/ paquethors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO