Eriks
METABO

METABO Feuille abrasive 230x280 mm, P 130, peintures+ enduits, Professional (628605000)

  • ERIKS:14512251
  • Fabricant:4061792008342
Image 1
Papier abrasif de qualité supérieure avec dispersion dense pour les secteurs des réparations de voitures et de la carrosserie, Pour les surfaces de matériaux dures et résistantes avec une très bonne capacité d'adaptation et une stabilité élevée, Pour le travail sur de la peinture, du vernis, des enduits et des plastiques, Résistant à l'eau. Convient pour le ponçage de finition. Avec revêtement en carbure de silicium (SiC)
Ajouter à la liste

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO