Eriks
METABO

METABO Étui souple d'embouts SP, 30 pièces (626726000)

  • ERIKS:14511314
  • Fabricant:4007430314406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L = 25 mm (16 pcs) : PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, L = 50 mm (7 pcs) : PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3, L = 89 mm (6 pcs) : PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x poignée, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat
Ajouter à la liste

34,00 €/ jeuhors TVA

41,14 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO