Eriks
METABO

METABO Enrouleur de flexible SA 312 (628824000)

  • ERIKS:14047629
  • Fabricant:4007430333858
Image 1
With 12 m highly flexible PU hose, Quick connection coupling 1/4" Universal and plug-in nipple 1/4" (Euro, ARO and ISO), Automatic function: lock and recoil simply by pulling the hose., With wall and ceiling mounting brackets, Metal housing, Length of connecting hose 1 m
Ajouter à la liste

219,38 €/ Unitéhors TVA

265,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO