Eriks
METABO

METABO Enclenchement automatique ALV 10 (0913014634)

  • ERIKS:14513079
  • Fabricant:4003665179568
Image 1
Automatic power on/off of the chip and dust extraction unit after the wood processing machine has been switched on or off, Time-delayed: in this way, even residual dust is extracted, 2 Alternating current sockets ( 230 V ), 2 Three-phase sockets ( 400 V ), Mains connection with phase inverter, Mains voltage: 220-240 V / 380-400 V, 4 Screwing options M5 x 7.2 mm
Ajouter à la liste

462,18 €/ Unitéhors TVA

559,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO