Eriks
METABO

METABO Emmanchement SDS-plus, 220 mm, pour Pionier (627039000)

  • ERIKS:14511446
  • Fabricant:4007430154019
Image 1
Verrouillage rapide et pratique pour un changement rapide du foret de centrage, sans vis de blocage, Pas de perte d'outil en cas de mise en marche involontaire du mécanisme de frappe : les rainures de clavette réduites empêchent le fonctionnement de frappe dans les marteaux perforateurs à logement SDS-plus, évitant ainsi l'endommagement de l'outil, Pour travailler avec les scies cloches multi-usages « Pionier », Retrait facile de la carotte en déverrouillant le foret de centrage et en retirant la carotte de la scie cloche, Les surfaces clés permettent un desserrage facile de l'adaptateur
Ajouter à la liste

69,24 €/ Unitéhors TVA

83,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO