Eriks
METABO

METABO Douille de serrage (631281000)

  • ERIKS:14512679
  • Fabricant:4007430425522
Image 1
For fitting bits and sockets with 1/4" (6.35 mm) hexagon in the spindle of drills and impact drills with spindle thread 1/2"-20 UNF and hexagon recess 1/4" (6.35 mm). Also suitable for connectors 630928000 and 631285000.
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO