Eriks
METABO

METABO Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 12-36 V, « AIR COOLED », EU (627495000)

  • ERIKS:14100434
  • Fabricant:4061792179103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Recharge rapide pour deux : le double chargeur rapide pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V), Les batteries sont rechargées jusqu'à 4 x plus vite qu'avec une chargeur d'entrée de gamme, Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge, Communication optimale entre la batterie et le chargeur pour une durée de vie maximale de la batterie, Deux ports USB avec 1,5 A de courant de charge chacun, 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge, Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Ajouter à la liste

170,43 €/ Unitéhors TVA

206,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO