Eriks
METABO

METABO Disque fibre 180 mm P 60, CER (626160000)

  • ERIKS:14510930
  • Fabricant:4007430217998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force. Résultats exceptionnels pour le ponçage de grandes surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable.
Longévité très élevée ; ponçage à froid, Les meules en fibres céramiques sont les plus performantes sur des meuleuses d'angle puissantes avec une pression élevée.
Pour les meules en fibres céramiques, il est conseillé d'utiliser un plateau avec des ailettes de refroidissement (par exemple Ø 125 mm, 623291000).
Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Grâce à une résistance élevée, idéale pour le ponçage extrême tel que:
  • Le traitement d’aciers à fort alliage.
  • D’alliages de titane.
  • D’alliages à base de nickel.
  • D'alliages d’aciers chromés et chrome-nickel.
  • Du laiton.
  • Du bronze.
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO