Eriks
METABO

METABO Disque diamant Ø150x22,23 mm UC-T

  • ERIKS:14511978
  • Fabricant:4007430178381
Image 1
Conçue pour tous les matériaux de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite, L'arête de coupe fermée rotative garantit des arêtes de coupe nettes, sans entaille du matériau, une bonne capacité de coupe et une durée d'utilisation optimale., Segments diamantés soudés au laser; hauteur de segment: 8,0 mm; vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

47,66 €/ Unitéhors TVA

57,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO