Eriks
METABO

METABO Disque de nettoyage en non-tissé 125 mm (624347000)

  • ERIKS:14510629
  • Fabricant:4007430173744
Image 1
For the removal of light rust, paint / varnish on metal, cleaning weld seams / steel / copper / aluminium / brass, sanding steel and texturing wood., Maximum working speed: 63 m/s, Recommended speeds at Ø 115 mm: 2,900 /min, Ø 125 mm: 2,700 /min
Ajouter à la liste

19,76 €/ Unitéhors TVA

23,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO