Eriks
METABO

METABO Démultiplicateur de couple PowerX3 DC (627232000)

  • ERIKS:14511529
  • Fabricant:4061792155022
Image 1
Le démultiplicateur de couple permet de tripler la puissance de l'outil (couple de rotation) pour les applications difficiles, Convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil, aux perceuses à percussion sans fil et aux perceuses avec système de changement rapide « Quick » Metabo avec un collier de serrage de 43 mm, Équipement standard, y compris mandrin à clé 1/2" 3-16mm et pièce intermédiaire pour adaptation de la longueur de la poignée, Convient uniquement pour la rotation à droite, Pour toutes les machines Metabo LTX « Quick », Attention : utilisez uniquement le démultiplicateur de couple PowerX3 DC en combinaison avec les machines suivantes et la longueur de poignée adaptée au couple de rotation : toutes les perceuses-visseuses sans fil et les perceuses à percussion LTX « Quick » ainsi que la perceuse BE 75 Quick : poignée de 640 mm de long ; perceuse BE 1300 Quick : poignée de 380 mm de long.
Ajouter à la liste

297,74 €/ Unitéhors TVA

360,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO