Le démultiplicateur de couple permet de tripler la puissance de l'outil (couple de rotation) pour les applications difficiles, Convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil, aux perceuses à percussion sans fil et aux perceuses avec système de changement rapide « Quick » Metabo avec un collier de serrage de 43 mm, Équipement standard, y compris embout (1 x TX 50) et pièce intermédiaire pour adaptation de la longueur de la poignée, Porte-outil mâle à quatre pans 1/2" et queue à six pans creux 1/4" (6,35 mm), Pour toutes les machines Metabo LTX « Quick » / « Quick Plus », Démultiplicateur de couple breveté, Attention : utilisez uniquement le démultiplicateur de couple PowerX3 en combinaison avec les machines suivantes et la longueur de poignée adaptée au couple de rotation : toutes les perceuses-visseuses sans fil et les perceuses à percussion LTX « Quick »