Eriks
METABO

METABO Défonceuse OFE 738 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600738000)

  • ERIKS:23917658
  • Fabricant:4007430088109
Image 1
Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Plaque de base en fonte d’aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
Fixation à baïonnette du moteur dans l'adaptateur de fraisage, pour travailler avec des flexibles
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Équipement standard
Guide latéral, Raccord pour l'aspiration, Clé plate
Ajouter à la liste

365,31 €/ Unitéhors TVA

442,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
710 W
Rotation en ralenti
13000 - 34000 rpm
Course de panier de fraisage
50 mm
Porte-outil
8 mm
Poids
3 kg
Vitesse nominale continue
24000 rpm