Eriks
METABO

METABO Défonceuse Of E 1229 Signal (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601229700)

  • ERIKS:23917707
  • Fabricant:4007430046819
Image 1
Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage avec une précision de 0,1 mm
Butée à 3 positions permettant de présélectionner jusqu'à 3 profondeurs de fraisage
Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Plaque de base en fonte d’aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Guide latéral coulissant sur glissières prismatiques avec un réglage de précision pour le fraisage
Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Guide latéral à réglage précis, Comparateur pour réglage précis, Raccord pour l'aspiration, Clé plate, metaBOX 340
Ajouter à la liste

550,44 €/ Unitéhors TVA

666,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1200 W
Rotation en ralenti
5000 - 25500 rpm
Course de panier de fraisage
50 mm
Porte-outil
8 mm
Poids
3.5 kg
Vitesse nominale continue
25500 rpm