Eriks
METABO

METABO Couronne diamantée pour carrelage « Dry », 45 mm, M 14 (628318000)

  • ERIKS:14512077
  • Fabricant:4007430230645
Image 1
Filet M 14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle, Longue durée de vie et avance de perçage rapide grâce aux diamants brasés sous vide, Retrait facile de la carotte grâce aux fentes sur les côtés, Aucun refroidissement supplémentaire nécessaire. Pour les diamètres de 6 à 14 mm, une émulsion de paraffine est intégrée pour un meilleur refroidissement. En cas de perçages consécutifs, il est conseillé de refroidir légèrement la couronne à l'eau après chaque perçage !, Pour la longueur utile, il est conseillé d'utiliser l'épaisseur du carrelage/de la dalle en pierre/de la dalle en granit. En règle générale, max. 2 cm. Les dalles en granit/plans de travail peuvent être percés jusqu'à 5 cm (valable pour les trépans diamant à partir de Ø 20 mm). Pour cela, la couronne doit être plusieurs fois sortie du trou de perçage afin qu'elle puisse légèrement refroidir !, Important : lorsque le matériau est posé, ne pas percer la surface qui se trouve en dessous !, Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
Ajouter à la liste

75,47 €/ Unitéhors TVA

91,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO