Eriks
METABO

METABO Couronne de fraisage SDS-max 45 x 550 mm (623375000)

  • ERIKS:14510362
  • Fabricant:4007430098023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret de centrage optimisé avec 3 lames pour une protection maximale contre les armatures, Queue conique pour une transmission optimale des frappes et un perçage sans vibration, 3 grandes spirales pour une avancée de perçage rapide et une évacuation rapide des débris, Idéales pour le perçage dans les matériaux durs
Ajouter à la liste

241,81 €/ Unitéhors TVA

292,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO