Eriks
METABO

METABO Compresseur Power 280-20 W OF (230 V / 50 Hz); carton (601545000)

  • ERIKS:12747776
  • Fabricant:4007430244864
Image 1
Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l’aménagement intérieur et sur les chantiers
Pour courant alternatif monophasé
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
Possibilité d'enroulement du câble
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
Possibilité de fixation et de transport pour Metaloc et pour d'autres systèmes de coffrets
Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

Équipement standard
2 raccords rapides universels
Ajouter à la liste

553,41 €/ Unitéhors TVA

669,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension de raccord
230 V
Puissance du moteur
1.7 kW
Capacité du réservoir
20 l
Pression max.
10 bar
Consommation d’air
150 l/min
Bruit de service
97
Poids
40 kg
Régime
2850 rpm
Emballage
580x600x500 mm