Eriks
METABO

METABO Compresseur Power 180-5 W OF (230 V / 50 Hz); carton (601531000)

  • ERIKS:12745016
  • Fabricant:4007430244406
Image 1
Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l’aménagement intérieur et sur les chantiers
Compresseur de montage portatif – idéal pour agrafer et clouer ainsi que pour soumettre les tuyaux à la pression
Pour courant alternatif monophasé
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
Possibilité d'enroulement du câble
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale

Équipement standard
Raccord rapide universel
Ajouter à la liste

236,61 €/ Unitéhors TVA

286,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension de raccord
230 V
Puissance du moteur
1.1 kW
Capacité du réservoir
5 l
Pression max.
8 bar
Consommation d’air
90 l/min
Bruit de service
96
Poids
16 kg
Régime
2850 rpm
Emballage
370x395x286 mm