Eriks
METABO

METABO Compresseur Mega 580-200 D (380-415 V / 50 Hz); carton (601588000)

  • ERIKS:13366048
  • Fabricant:4007430253866
Image 1
Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
Pour courant triphasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
Cuve garantie 10 ans contre la rouille  

Équipement standard
3 raccords universels
Ajouter à la liste

1 583,01 €/ Unitéhors TVA

1 915,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO