Eriks
METABO

METABO Compresseur Mega 400-50 W (220-240 V / 50 Hz); carton (601536000)

  • ERIKS:12605888
  • Fabricant:4007430244451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
Compresseur à pistons avec huile
Pour courant alternatif monophasé
Pression d’utilisation réglable facilement et qualité de l'air améliorée grâce à un filtre détendeur avec manomètre et à un lubrificateur à brouillard d'huile
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve  
Grandes roues caoutchoutées pour un transport confortable
Roues avant directionnelles avec frein pour un manoeuvrage facile
Possibilité d'enroulement du câble
Longue poignée de traction ergonomique avec enrouleur de câble automatique
Cuve garantie 10 ans contre la rouille  

Équipement standard
3 raccords universels
Ajouter à la liste

1 187,01 €/ Unitéhors TVA

1 436,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension de raccord
230 V
Puissance du moteur
2.2 kW
Capacité du réservoir
50 l
Pression max.
10 bar
Consommation d’air
260 l/min
Bruit de service
86
Poids
73 kg
Régime
1050 rpm
Emballage
1050x410x817 mm