Eriks
METABO

METABO Compresseur Mega 350-100 W (220-240 V / 50 Hz); carton (601538000)

  • ERIKS:12605885
  • Fabricant:4007430244734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
Compresseur à pistons avec huile
Pour courant alternatif monophasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
Cuve garantie 10 ans contre la rouille  

Équipement standard
3 raccords universels
Ajouter à la liste

1 004,85 €/ Unitéhors TVA

1 215,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension de raccord
230 V
Puissance du moteur
2.2 kW
Capacité du réservoir
90 l
Pression max.
10 bar
Consommation d’air
220 l/min
Bruit de service
86
Poids
69 kg
Régime
1350 rpm
Emballage
1000x410x900 mm