1 004,85 €/ Unitéhors TVA
1 215,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Tension de raccord | 400 V |
Puissance du moteur | 2.2 kW |
Capacité du réservoir | 90 l |
Pression max. | 10 bar |
Consommation d’air | 220 l/min |
Bruit de service | 86 |
Poids | 69 kg |
Régime | 1350 rpm |
Emballage | 1000x410x900 mm |