Eriks
METABO

METABO Compresseur Basic 280-50 W OF (230 V / 50 Hz); carton (601529000)

  • ERIKS:13366042
  • Fabricant:4007430322203
Image 1
Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Pour courant alternatif monophasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
Pas de contrôle préalable à la mise en service
Cuve garantie 10 ans contre la rouille

Équipement standard
Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO