232,65 €/ Unitéhors TVA
281,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Tension de raccord | 230 V |
Puissance du moteur | 1.5 kW |
Capacité du réservoir | 24 l |
Pression max. | 8 bar |
Consommation d’air | 100 l/min |
Bruit de service | 84 |
Poids | 24 kg |
Régime | 2850 rpm |
Emballage | 620x340x580 mm |