Eriks
METABO

METABO Compresseur Basic 250-24 W (220-240 V / 50 Hz); carton (601533000)

  • ERIKS:12605883
  • Fabricant:4007430244420
Image 1
Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
Compresseur à pistons avec huile
Pour courant alternatif monophasé
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
Cuve garantie 10 ans contre la rouille

Équipement standard
Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée
Ajouter à la liste

222,75 €/ Unitéhors TVA

269,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension de raccord
230 V
Puissance du moteur
1.5 kW
Capacité du réservoir
24 l
Pression max.
8 bar
Consommation d’air
95 l/min
Bruit de service
84
Poids
27 kg
Régime
2850 rpm
Emballage
620x340x580 mm