5,16 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Fiation centrale, diamètres de persage | 22.23 mm |
Epaisseur | 1.9 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Vitesse de rotation max. | 12200 rpm |