Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, Tête de perçage dynamique en forme de burin, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, 4 pièces, dans coffret en plastique Ø 5, 6, 8,10 mm, L = 160 mm, Forets SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure ; tête de perçage dynamique en forme de burin ; géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage ; puissance de perçage et longévité élevées ; pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle