Eriks
METABO

METABO Coffret HSS-TiN SP, 19 pièces (627670000)

  • ERIKS:14511702
  • Fabricant:4007430332370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metal drill bits, HSS-TiN, titanium alloy version, ground, cylindrical, type N, 135° crosswise grinding, gold surface, 19 pieces, in plastic carry case, Ø 1-10 x 0.5 mm; Suitable for drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, non-ferrous metals, plastic; up to 900 N/mm² tensile strength. Not suitable for aluminium.
Ajouter à la liste

36,10 €/ jeuhors TVA

43,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO