Eriks
METABO

METABO Coffret HSS-G SP, 19 pièces (627668000)

  • ERIKS:14511700
  • Fabricant:4007430332356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G Metal drill bits, ground version, cylindrical, DIN 338, type N, 135° crosswise grinding, blank surface, 19 pieces, in plastic carry case, Ø 1 - 10 x 0.5 mm; Suitable for drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, malleable cast iron, ductile cast iron, sintered iron, nickel silver, graphite, non-ferrous metals, plastic; Up to 900 N/mm² tensile strength.
Ajouter à la liste

25,80 €/ jeuhors TVA

31,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO