Eriks
METABO

METABO Coffret HSS-Co SP, 19 pièces (627671000)

  • ERIKS:14511703
  • Fabricant:4007430332387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metal drill bits, HSS-CO, cobalt alloy version, ground, cylindrical, type N, 135° crosswise grinding, bronze surface, 19 pieces, in plastic carry case, Ø 1 - 10 x 0.5 mm; Suitable for drilling in steel, VA-steel, cast steel, non-ferrous metals, plastics, special alloys; up to 1100 N/mm² tensile strength
Ajouter à la liste

55,00 €/ jeuhors TVA

66,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO