Eriks
METABO

METABO Coffret de mèches à bois SP, 8 pièces (626705000)

  • ERIKS:14511298
  • Fabricant:4007430240224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage, Pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc., 8 pièces, dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure, avec design spécial Metabo et suspension Euro rétractable ; mèches à bois hélicoïdales en acier chrome-vanadium de qualité supérieure, trempées, avec pointe de centrage pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc., Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Ajouter à la liste

10,35 €/ jeuhors TVA

12,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO