Eriks
METABO

METABO Coffret de mèches à bois, 5 pièces E 6,3 (627111000)

  • ERIKS:14511458
  • Fabricant:4007430226990
Image 1
Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité, Affûtée d'un seul tenant (pas un produit composé de 2 pièces vissées ou soudées), Idéale pour les perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126, L'application exacte de la norme DIN 3126 E 6.3 de notre foret empêche le mandrin d'être endommagé, Avec pointe de centrage pour un perçage précis, Pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc., 5 pièces, avec queue hexagonale (E 6,3), dans un coffret en plastique, Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Ajouter à la liste

29,00 €/ jeuhors TVA

35,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO