Eriks
METABO

METABO Coffret de forets HSS-TiN, 25 pièces (627191000)

  • ERIKS:14511515
  • Fabricant:4007430071392
Image 1
Precision spiral drill bit made from TiN-coated high-speed steel, precision-ground, cylindrical, type N, Not suitable for aluminium, 25 pieces, in robust plastic storage case, Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm
Ajouter à la liste

135,00 €/ jeuhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO