Eriks
METABO

METABO Coffret de forets HSS-R SP, 25 pièces (627152000)

  • ERIKS:14511494
  • Fabricant:4007430175823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metal drill bits, HSS-R, roll-milled version, cylindrical, type N, 118° cone-shaped, shell polished surface, 25 pieces, in metal case, Ø 1 - 13 x 0.5 mm; Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength., ␍
Ajouter à la liste

24,00 €/ jeuhors TVA

29,04 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO