Eriks
METABO

METABO Coffret de forets HSS-R SP, 19 pièces (627151000)

  • ERIKS:14511493
  • Fabricant:4007430175816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R Metal drill bits, roll-milled version, cylindrical, type N, 118° cone-shaped, shell polished surface, 19 pieces, in metal case, Ø 1 - 10 x 0.5 mm; Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Ajouter à la liste

14,00 €/ jeuhors TVA

16,94 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO