Eriks
METABO

METABO Coffret de forets à béton pro, 5 pièces (627181000)

  • ERIKS:14511509
  • Fabricant:4007430444295
Image 1
High-grade, robust concrete drill bit according to DIN 8039 with carbide plate 130°, especially heat-resistant, very long tool life, Special groove for quick boring dust discharge, Also suitable for light rotary hammers with a three-jaw chuck, Suitable for drilling in granite, concrete, masonry, natural and artificial stone, 5 pieces, in plastic storage case, Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Ajouter à la liste

24,00 €/ jeuhors TVA

29,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO