Eriks
METABO

METABO Coffret de forets à béton classic, 8 pièces (627182000)

  • ERIKS:14511510
  • Fabricant:4007430444288
Image 1
Concrete drill bit for rotary and impact drills according to DIN 8039, milled angle groove, straight spiral intake, long tool life, heat-resistant, carbide insert 130°, negative chamfer, robust version, Surface: shot blasted, Suitable for drilling in concrete, masonry, natural stone, 8 pieces in plastic storage case: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Ajouter à la liste

23,00 €/ jeuhors TVA

27,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO