Eriks
METABO

METABO Coffret de forets à béton classic, 5 pièces (627180000)

  • ERIKS:14511508
  • Fabricant:4007430444301
Image 1
Concrete drill bit for rotary and impact drills according to DIN 8039, milled angle groove, straight spiral intake, long tool life, heat-resistant, carbide insert 130°, negative chamfer, robust version, Surface: shot blasted, Suitable for drilling in concrete, masonry, natural stone, 5 pieces in plastic storage case: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Ajouter à la liste

13,50 €/ jeuhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO