Eriks
METABO

METABO Coffret d'embouts SP, 71 pièces (626704000)

  • ERIKS:12507489
  • Fabricant:4007430240187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L= 25 mm (60 pcs) : PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3, L= 75 mm (9 pcs) : je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25, 1 x porte-embout magnétique ; 1 x porte-embout magnétique à changement rapide, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; porte-embout magnétique à changement rapide + porte-embout magnétique ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro rétractable
Ajouter à la liste

61,10 €/ Unitéhors TVA

73,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO