Eriks
METABO

METABO Coffret d'embouts SP, 56 pièces (626702000)

  • ERIKS:12507488
  • Fabricant:4007430240200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L= 25 mm (48 pcs) : PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2 ; pour vis Torx-Tamper : T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, L= 75 mm (7 pcs) : PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1, 1 x porte-embout magnétique à changement rapide, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro rétractable
Ajouter à la liste

34,85 €/ Unitéhors TVA

42,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO