Eriks
METABO

METABO Coffret d'embouts SP, 32 pièces pour vis Torx (626709000)

  • ERIKS:14511301
  • Fabricant:4007430255396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L = 25 mm, Tailles : 3 x T10 ; 3 x T15 ; 6 x T20 ; 6 x T25 ; 3 x T27 ; 6 x T30 ; 4 x T40, 1 x porte-embout magnétique à changement rapide 65 mm, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; coffret robuste de qualité supérieure avec design spécial Metabo
Ajouter à la liste

21,15 €/ jeuhors TVA

25,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO