Eriks
METABO

METABO Coffret d'embouts SP, 15 pièces (626703000)

  • ERIKS:14511297
  • Fabricant:4007430240170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L= 25 mm (14 pièces) : je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, 1 x porte-embout magnétique, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo ; suspension Euro amovible
Ajouter à la liste

18,20 €/ jeuhors TVA

22,02 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO