Comprend : embouts S 2, L= 25 mm (18 pcs) : 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5, Clés à douille (6 pcs) : 1 x 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 1 x rallonge ; 1 x cliquet, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; cliquet de qualité supérieure ; clé à douille en acier chrome vanadium ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro