Comprend : embouts S 2, L = 25 mm, (30 pcs) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, pour vis Torx-Tamper : 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, 1 x adaptateur, 1 x porte-embout magnétique à changement rapide 65 mm, avec attache-ceinture réglable, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; avec adaptateur pour embouts pour clé à douille ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial batterie LiHD Metabo