Eriks
METABO

METABO Clip de capot de protection pour le tronçonnage 150 mm (630353000)

  • ERIKS:14512532
  • Fabricant:4007430243003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
For working with fibre-reinforced, resin-bonded cutting discs, The cut-off clip guard is simply attached to the existing guard of the angle grinder, EN/EC 60745, Material: plastic, Cordless angle grinder: Suitable for all Metabo angle grinders Ø150mm, Mains-powered angle grinder: Suitable for all Metabo angle grinders Ø150mm (from year of manufacture 2008), except for flat-head angle grinders
Ajouter à la liste

8,17 €/ Unitéhors TVA

9,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO