Eriks
METABO

METABO Chargeur rapide ASC Ultra, 14,4-36 V, « AIR COOLED », EU (627265000)

  • ERIKS:12570654
  • Fabricant:4007430249890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour recharger rapidement toutes les batteries à glissière LiPOWER et LiHD (14,4 V - 36 V), Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée : refroidissement de la batterie lors de la recharge pour une recharge nettement plus rapide, Courant de recharge élevé pour une recharge rapide des batteries, Gestion de la recharge commandée par processeur pour une recharge qui préserve la batterie et un nombre maximal de cycles de recharge, 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge, Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO